Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-zu-VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
HP USB-C-zu-VGA-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-N9K76AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9K76AA
EAN/GTIN:
     889894098092
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Übertragen Sie Video-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
34 mm
Verpackungshöhe:
236 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
13 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
23.9 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.