Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Tonerauffangbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Tonerauffangbehälter
HP LaserJet Tonerauffangbehälter
HP LaserJet Tonerauffangbehälter
Artikel-Nr.:
     C2572-P1B94A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P1B94A
EAN/GTIN:
     889899076101
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
HP Toner


Gleichbleibend hohe Produktivität – Mit der HP LaserJet Toner-Sammeleinheit ist ein reibungsloser Druckbetrieb gewährleistet.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 85 %
Breite:
305 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
316.8 g
Seitenergebnis Farbtinte:
100000 Seiten
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 2244 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
889899076101
Produkttyp:
Wartungs-Set
Drucktechnologie:
Laser
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
OEM-Code:
P1B94A
Seitenergebnis schwarze Tinte:
100000 Seiten
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet Enterprise M652n J7Z98A, M652dn J7Z99A, M653dn J8A04A, M653x J8A05A, M653dh J8A06A, MFP M681dh J8A10A, MFP M681f J8A11A, Flow MFP M681f J8A12A, Flow MFP M681z J8A13A, Flow MFP M682z J8A17A / HP Color LaserJet Managed E65050dn L3U55A, E65060dn L3U56A, MFP E67550dh L3U66A, Flow MFP E67560z L3U70A
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
600 mm
Höhe des Versandkartons:
381 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
1000 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
349 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.