| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-P1N54AT Herst.-Nr.: P1N54AT EAN/GTIN: 889894683175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steigern Sie die Möglichkeiten Ihres HP Business Desktop PC und verbessern Sie die Systemleistung und die Reaktionsfähigkeit von Anwendungen mit energiesparendem High-Speed-DDR4-Speicher von HP.
Hohe Flexibilität, schnelle Skalierbarkeit Verbessern Sie Startzeiten mit weniger Verzögerungen bei Routineabläufen, führen Sie mehr Programme gleichzeitig aus und schalten Sie einfach zwischen diesen um – dank einem superschnellen, energieeffizienten Speicher, der sich Ihren Anforderungen entsprechend skalieren lässt.
Von HP getestet Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaften all Ihrer Speicherkomponenten übereinstimmen, indem Sie Speicher der Marke HP nutzen, die in Bezug auf eine nahtlose Integration mit HP PCs auf Systemebene getestet wurden.
Unterstützt von HP Schützen Sie Ihre Investitionen mit derselben erstklassigen HP Herstellergarantie, die Sie auch für Ihren PC erhalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 8 GB | Interner Speichertyp: | DDR4 | Speichertaktfrequenz: | 2133 MHz | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Kompatible Produkte: | ProDesk 400 G2 DM, ProOne 400 G2 AiO, EliteDesk 600 G2 DM, Eliteone 800 G2 AiO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |