Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP P28610-B21 Interne Festplatte 1 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP P28610-B21 Interne Festplatte 1 TB SATA
HP P28610-B21 Interne Festplatte 1 TB SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-P28610-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P28610-B21
EAN/GTIN:
     190017473031
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte:
ProLiant Rack/Tower/BladeSystem Servers/Synergy
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84717050
Breite:
146.1 mm
Höhe:
139.7 mm
Tiefe:
222.3 mm
Gewicht:
500 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.