Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101018610 Herst.-Nr.: P2V64A EAN/GTIN: 190781726951 |
| |
|
| | |
| Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden. Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken. Weitere Informationen: | | Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) | Breite des Versandkartons: | 364 mm | Höhe des Versandkartons: | 229 mm | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton): | 11.51 Pfund | HP GTIN (EAN/UPC): | 190781726951 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 40 °C | Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | HP DesignJet T1700 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 130 ml | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | OEM-Code: | P2V64A | Ursprungsland: | Singapur | HP-Segment: | Business | Breite: | 202 mm | Tiefe: | 129 mm | Höhe: | 40 mm | Gewicht: | 210 g | Verpackungsbreite: | 202 mm | Verpackungstiefe: | 129 mm | Verpackungshöhe: | 40 mm | Paketgewicht: | 250 g | Packungsinhalt: | Tintenpatrone |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 1600; DesignJet T 1600 dr; DesignJet T 1600 dr contract; DesignJet T 1600 dr PS; DesignJet T 1600 PS; DesignJet T 1600 Series; DesignJet T 1700; DesignJet T 1700 d; DesignJet T 1700 dr; DesignJet T 1700 dr PS; DesignJet T 1700 PS; DesignJet T 1700 Series; DesignJet T 2600 dr PS; DesignJet T 2600 PS; DesignJet T 2600 PS Contract; DesignJet T 2600 Series; DesignJet T 940 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone yellow, gel cartridge, druckerpatrone hp, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 65,65* | € 84,97* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 65,96* | € 85,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 67,42* | € 87,48* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 68,13* | € 88,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 69,49* | € 89,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|