Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
HP 730 DesignJet Druckerpatrone Grau 130 ml
Artikel-Nr.:
     2952-101018680
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P2V66A
EAN/GTIN:
     190781726975
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideale Lösung für die Erzeugung scharfer Linien und brillanter Farben in GIS-Karten und technischen Dokumenten auf Normalpapier und Medien, die häufig von CAD- und GIS-Anwendern verwendet werden.
Erzielen Sie brillante Farben und gestochen scharfe Bildqualität auf Normalpapier – die ideale Lösung für den Druck technischer Dokumente. Profitieren Sie von ununterbrochenem Druckbetrieb – dank zuverlässiger Leistung und schnell trocknenden Drucken. Original HP Tinten maximieren die Druckkopflebensdauer und helfen die Betriebskosten zu senken.
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
364 mm
Höhe des Versandkartons:
229 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.51 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
190781726975
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Grau
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet T1700
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
130 ml
Volumen Farbtinte:
130 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code:
P2V66A
Ursprungsland:
Singapur
HP-Segment:
Business
Breite:
202 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
210 g
Verpackungsbreite:
202 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
250 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1600; DesignJet T 1600 dr; DesignJet T 1600 dr contract; DesignJet T 1600 dr PS; DesignJet T 1600 PS; DesignJet T 1600 Series; DesignJet T 1700; DesignJet T 1700 d; DesignJet T 1700 dr; DesignJet T 1700 dr PS; DesignJet T 1700 PS; DesignJet T 1700 Series; DesignJet T 2600 dr PS; DesignJet T 2600 PS; DesignJet T 2600 PS Contract; DesignJet T 2600 Series; DesignJet T 940
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 85,12*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 65,86*
€ 85,13*
9 Tage
2
pro Stück
€ 4,15*
ab € 66,68*
€ 87,42*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 68,01*
€ 87,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 91,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.