Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1397A Plotterpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP Q1397A Plotterpapier
HP Q1397A Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1397A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1397A
EAN/GTIN:
     725184660177
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC®-zertifizierte[1] Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.

Profitieren Sie vom entscheidenden Unterschied. Präzise Linien und gestochen scharfe, klare Detailwiedergabe. Wirkungsvolle Bilder mit noch breiterem Farbspektrum. HP Inkjet-Papier – Universal mit ColorPRO-Technologie sorgt für professionelle Qualität und beeindruckende Ergebnisse.



Machen Sie Tempo bei der Produktion. HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den HP Tinten und dem Drucker entwickelt. Das Ergebnis: exzellente, konsistente Leistung. Mit diesem recycelbaren FSC®-zertifizierten[1] Papier erfüllen Sie die ökologischen Ansprüche Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden.



Optimieren Sie alltägliche Druckaufgaben durch die Zuverlässigkeit und problemlose Einsetzbarkeit des kosteneffektiven HP Universal-Bond-Papiers. Da das Papier in vielen Größen (auch Übergrößen) erhältlich ist, werden die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Druckkosten gesenkt.


Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
111 x 108 x 965.2 mm
Paketgewicht:
34000 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
4.38 x 4.25 x 37 "
Abmessungen (BxTxH):
111 x 108 x 965.2 mm
Gewicht:
4190 g
Unterstütztes Mediengewicht (imperial):
21 Pfund
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1199 x 798 x 1128 mm
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Größe (Imperial):
4.38 "
Druckmediengewicht:
80 g/m²
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
110%
Druckmaterial - Weißintensität:
160 per ISO 11475 Test Method
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 13,27* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.