Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1L90A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,55 kVA 1100 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q1L90A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,55 kVA 1100 W 8 AC-Ausgänge
HP Q1L90A Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,55 kVA 1100 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1L90A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1L90A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Tiefe:
554 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
19720 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Rackmount
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität:
1U
Kompatibilität:
HPE R1500 Gen5
Ausgangskapazität:
1.55 kVA
Ausgangsleistung:
1100 W
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
240 V
AC-Steckertypen:
C13-Koppler
Stecker:
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge:
8 AC-Ausgänge
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups usb, ups, hp ups
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,21*
€ 608,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,46*
€ 587,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,33*
€ 550,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.