Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LTO-7 Ultrium Type M RW Bar Code Label Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LTO-7 Ultrium Type M RW Bar Code Label Pack
HP LTO-7 Ultrium Type M RW Bar Code Label Pack
Artikel-Nr.:
     C2572-Q2016A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2016A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
hpe barcodeetiketten
Die umfassend getesteten HPE LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst acht Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB), LTO-5 (3 TB), LTO-6 (6,25 TB), LTO-7 (15 TB) und LTO-8 (30 TB) – und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,7 TB/h bei LTO-8. Dadurch findet sich für alle Anforderungen und jedes Budget eine Plattform. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des HPE LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).
Weitere Informationen:
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
111 mm
Verpackungshöhe:
21 mm
Paketgewicht:
280 g
Lebensdauer des Archivierungsspeichers:
30 Jahr(e)
Bandlänge:
960 m
Bandstärke:
5.6 µm
Speicherbandbreite (metrisch):
12.65 mm
Weitere Suchbegriffe: barcode etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.