Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q2078AH Backup-Speichermedium Leeres Datenband 30 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Q2078AH Backup-Speichermedium Leeres Datenband 30 TB LTO 1,27 cm
HP Q2078AH Backup-Speichermedium Leeres Datenband 30 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     212-210025440157
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2078AH
EAN/GTIN:
     4549821150656
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717098
Produkttyp:
Leeres Datenband
Medientyp:
LTO
Kapazität ohne Komprimierung:
30000 GB
Lebensdauer Band:
30 Jahr(e)
Aufzeichnungsdichte:
525 kBit/Zoll
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Metall
Datenübertragungsrate:
700 Mbit/s
Band-Größe:
12.65 mm
Bandlänge:
960 m
Bandstärke:
5.6 µm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 1.128,09*
€ 1.217,05*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.268,67*
€ 1.356,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.303,80*
€ 1.395,70*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.346,66*
€ 1.444,76*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.374,20*
€ 1.472,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,05*
€ 1.448,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,73*
€ 1.440,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,16*
€ 1.410,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,03*
€ 1.381,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,09*
€ 1.342,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.