Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q2078AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 30 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Q2078AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 30 TB LTO 1,27 cm
HP Q2078AN Backup-Speichermedium Leeres Datenband 30 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     212-210025440158
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2078AN
EAN/GTIN:
     4549821150670
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717098
Produkttyp:
Leeres Datenband
Medientyp:
LTO
Kapazität ohne Komprimierung:
30000 GB
Lebensdauer Band:
30 Jahr(e)
Aufzeichnungsdichte:
525 kBit/Zoll
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Metall
Datenübertragungsrate:
700 Mbit/s
Band-Größe:
12.65 mm
Bandlänge:
960 m
Bandstärke:
5.6 µm
Breite:
113 mm
Tiefe:
111 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
280 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 1.128,32*
€ 1.197,90*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.192,53*
€ 1.267,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.296,04*
€ 1.374,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.307,25*
€ 1.388,99*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.329,91*
€ 1.400,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.197,90*
€ 1.425,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,52*
€ 1.422,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,01*
€ 1.399,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,78*
€ 1.375,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,32*
€ 1.342,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.