Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 12A Schwarz Original LaserJet ​Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 12A Schwarz Original LaserJet ​Tonerkartusche
HP 12A Schwarz Original LaserJet ​Tonerkartusche
HP 12A Schwarz Original LaserJet ​Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q2612A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2612A
EAN/GTIN:
     808736555036
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für kleine oder Kleinstunternehmen, die durch Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzem Text und Grafiken in Dokumenten und Berichten brillieren möchten.

Wenn Produktivität zählt, sichern Sie sich jetzt einen wichtigen Vorsprung. Mit der zuverlässigen, benutzerfreundlichen HP LaserJet Druckkassette läuft Ihr Drucker reibungslos. Sie sparen Zeit und arbeiten produktiver. Die Original HP 12 LaserJet Druckkassette: ein echter Gewinn!
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1184 x 963 x 1216 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
808736558136
Betriebstemperatur:
7.5 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
HP 12 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q2612A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Percentage of recycled material:
30 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Haus
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
32 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
24 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
357 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
134 mm
Gewicht:
700 g
Verpackungsbreite:
357 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
134 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-2900; i-SENSYS LBP-2900 b; i-SENSYS LBP-2900 i; i-SENSYS LBP-2900 Series; i-SENSYS LBP-3000; Lasershot LBP-2900; Lasershot LBP-3000; LBP -2900; LBP -3000
HP:
LaserJet 1010; LaserJet 1012; LaserJet 1015; LaserJet 1018; LaserJet 1020; LaserJet 1022; LaserJet 1022 N; LaserJet 1022 NW; LaserJet 1022 Series; LaserJet 3000 Series; LaserJet 3015; LaserJet 3015 AIO; LaserJet 3020; LaserJet 3020 AIO; LaserJet 3030; LaserJet 3030 AIO; LaserJet 3050; LaserJet 3050 Z; LaserJet 3052; LaserJet 3055; LaserJet M 1005 MFP; LaserJet M 1319 F MFP
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.