Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 49A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 49A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 49A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 49A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q5949A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5949A
EAN/GTIN:
     4007574674503
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Privatanwender oder Benutzer in kleinen Büros, die Dokumente in hoher Qualität kostengünstig drucken möchten

HP 49A LaserJet Druckkassetten bieten bewährte HP Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der HP Smart Drucktechnologie und dem speziellen HP Toner können Sie auf einfache, zuverlässige und kostengünstige Weise gestochen scharfe, professionelle Ausdrucke erstellen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1170 x 975 x 1145.54 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
829160319551
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 49 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q5949A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Percentage of recycled material:
19 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Unternehmen
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
20 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
117 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
168 mm
Gewicht:
700 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
168 mm
Paketgewicht:
1000 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 1160; LaserJet 1320; LaserJet 1320 N; LaserJet 1320 NW; LaserJet 1320 Series; LaserJet 1320 TN; LaserJet 3390; LaserJet 3392
Canon:
i-SENSYS LBP-3300; i-SENSYS LBP-3360; Lasershot LBP-3300; Lasershot LBP-3360; LBP -3300; LBP -3360
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
627612
ab € 33,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.