Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 643A Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C2572-Q5953-67901
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q5953-67901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 4700
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung:
10000 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
400 mm
Tiefe:
148 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
2200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 191,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,38*
€ 268,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,40*
€ 263,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,89*
€ 250,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,07*
€ 242,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,07*
€ 227,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.