Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 644A Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 644A Tonerkartusche Original Cyan
HP 644A Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6461-67901
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6461-67901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 4730/CM4730
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Breite:
148 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
268 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
268 mm
Paketgewicht:
2200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.