Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 501A Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 501A Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
HP 501A Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6470-67901
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6470-67901
EAN/GTIN:
     5704327450429
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP LaserJet P2014, HP Color LaserJet 3600/3800/CP3505
Schwarztoner Seitenleistung:
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
430 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
205 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
1500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.