Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q6580A Fotopapier Matte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q6580A Fotopapier Matte
HP Q6580A Fotopapier Matte
HP Q6580A Fotopapier Matte
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6580A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6580A
EAN/GTIN:
     829160268606
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier mit optimierter seidenmatter Textur ermöglicht noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken. Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
1 Blätter
Größe (Imperial):
36 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Oberflächentyp:
Matte
Mediengewicht:
200 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
965 x 152 x 152 mm
Paketgewicht:
5520 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.