Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet 44 Zoll-Rollenzuführungsspindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet 44 Zoll-Rollenzuführungsspindel
HP Designjet 44 Zoll-Rollenzuführungsspindel
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6709A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6709A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Gewicht (imperial):
3.9 Pfund
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
49.6 x 6.1 x 6.1 "
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1260 x 155 x 155 mm
Paketgewicht:
2000 g
Größe (Imperial):
44 "
Gewicht:
1800 g
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,94*
€ 414,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.