Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 16A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q7516A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7516A
EAN/GTIN:
     636267375164
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für den Druck von Großformat-Dokumenten, z. B. CAD-/CAM-Zeichnungen, Konstruktionsdokumente und Finanzkalkulationen.

HP 16 LaserJet Druckkassetten bieten die bewährte Qualität und Zuverlässigkeit der HP LaserJet Drucklösungen. Die HP Smart Drucktechnologie und das All-in-One Design der Druckkassetten sorgen für hochwertige Druckergebnisse und ermöglichen einfaches, zuverlässiges, kostengünstiges Drucken.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
829160755045
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 16 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
12000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q7516A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
20 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Haus
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
194 mm
Verpackungshöhe:
330 mm
Paketgewicht:
2700 g
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
194 mm
Tiefe:
497 mm
Höhe:
330 mm
Gewicht:
2300 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
9 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1170 x 994 x 1128 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 5200; LaserJet 5200 DTN; LaserJet 5200 L; LaserJet 5200 Series; LaserJet 5200 TN
Canon:
LBP -3500; LBP -3520; LBP -3530; LBP -3900 Series; LBP -3920; LBP -3930; LBP -3950; LBP -3970; LBP -5250; LBP -5350; LBP -6500 Series; LBP -6525; LBP -6535
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.