Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 503A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-Q7582A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7582A
EAN/GTIN:
     8291606974136
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Geschäftskunden, die sich die Produktivität und Kosteneffizienz eines kleinen Desktop-Laserdruckers zu einem erschwinglichen Preis wünschen.

Schnelle, einfache, brillante Ergebnisse: Der neue HP ColorSphere Toner ist präzise auf das HP Drucksystem abgestimmt – für optimale Qualität und Zuverlässigkeit. Ausdrucke in Fotoqualität lassen sich mit minimalem Aufwand erstellen – dadurch sinken die Kosten und die Produktivität steigt.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1150 x 980 x 1161 mm
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
4 Stück(e)
HP GTIN (EAN/UPC):
829160697413
Betriebstemperatur:
10 - 27 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 503 Tonerkartuschen funktionieren mit:
Farbtoner-Seitenleistung:
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
Q7582A
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Prozentsatz des recycelten Materials:
14 %
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Haus
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
17 Stück(e)
Packungsinhalt:
Druckkassette; Recycling-Anleitung
Breite:
430 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
205 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
1500 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 3800; Color LaserJet 3800 DN; Color LaserJet 3800 DTN; Color LaserJet 3800 N; Color LaserJet 3800 Series; Color LaserJet CP 3505; Color LaserJet CP 3505 DN; Color LaserJet CP 3505 N; Color LaserJet CP 3505 Series; Color LaserJet CP 3505 X; Color LaserJet CP 3505 XH
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.