Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft) Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft) Fotopapier
HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft) Fotopapier
HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper-914 mm x 30.5 m (36 in x 100 ft) Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q7994A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7994A
EAN/GTIN:
     882780085695
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Bilder, die auffallen und faszinieren. Noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion. Darüber hinaus können Sie, wie gewohnt, auf kurze Trocknungszeiten und robuste, langlebige Drucke zählen.
    - Professionelle Drucke mit edler Optik: Die optimierte seidenmatte Oberfläche bietet eine verbesserte Textur und noch einheitlicheren Glanz als die Vorgängerversion.
    - Sparen Sie Zeit und Geld mit schnell trocknenden Drucken, die sich unmittelbar nach der Ausgabe bearbeiten und laminieren lassen.
    - Original HP Tinten auf Farbstoffbasis liefern noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion – egal, was Sie drucken.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.25 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1257 x 1016 x 978 mm
Mediengewicht:
260 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
136.5 x 133 x 965 mm
Paketgewicht:
8360 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.25 x 38 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Temperatur Betriebsumgebung:
60 - 85 °F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.