Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universal Bond Paper 841 mm x 91.4 m Großformat Medium 91,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universal Bond Paper 841 mm x 91.4 m Großformat Medium 91,4 m
HP Universal Bond Paper 841 mm x 91.4 m Großformat Medium 91,4 m
HP Universal Bond Paper 841 mm x 91.4 m Großformat Medium 91,4 m
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8005A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8005A
EAN/GTIN:
     829160965758
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC®-zertifizierte[1] Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.

Profitieren Sie vom entscheidenden Unterschied. Präzise Linien und gestochen scharfe, klare Detailwiedergabe. Wirkungsvolle Bilder mit noch breiterem Farbspektrum. HP Inkjet-Papier – Universal mit ColorPRO-Technologie sorgt für professionelle Qualität und beeindruckende Ergebnisse.



Machen Sie Tempo bei der Produktion. HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den HP Tinten und dem Drucker entwickelt. Das Ergebnis: exzellente, konsistente Leistung. Mit diesem recycelbaren FSC®-zertifizierten[1] Papier erfüllen Sie die ökologischen Ansprüche Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden.



Optimieren Sie alltägliche Druckaufgaben durch die Zuverlässigkeit und problemlose Einsetzbarkeit des kosteneffektiven HP Universal-Bond-Papiers. Da das Papier in vielen Größen (auch Übergrößen) erhältlich ist, werden die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Druckkosten gesenkt.


Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
145 x 145 x 860 mm
Paketgewicht:
6800 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.25 x 34.13 "
Paletten Größe (B x T x H):
1629 x 1316 x 1168 mm
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
91.4 m
Größe (Imperial):
5.38 "
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmedien - Stärke:
107 µm
Druckmediengewicht:
80 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
6800 g
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
91 %
Printmedien - Glanzniveau:
Matte
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
110%
Druckmateriallaminierung:
pressure-sensitive laminating films
Druckmaterial - Weißintensität:
160
Kerngrösse (imperial):
2 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 91,4 Meter (ab € 0,25383* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.