Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt
HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt
HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt
HP Advanced Fotopapier glänzend, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8692A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8692A
EAN/GTIN:
     882780349605
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Inkjet-Druckern, die hochwertige, naturgetreue Fotos für Tagebücher, Fotoalben und Einrahmung drucken.

Drucken Sie wunderschöne Fotos, die Sie gerne in der Hand halten und mit anderen teilen. Dieses FSC®-zertifizierte[3] Papier ermöglicht naturgetreue Fotos mit satten, lebendigen Farben und einer beeindruckenden Oberfläche. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
882780349605
Medienanzahl pro Paket:
100 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt):
100 x 150 mm
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 723 mm
Breite:
123.8 mm
Tiefe:
33.34 mm
Höhe:
181 mm
Gewicht:
400 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
250 g/m²
Drucktechnologie:
Laser/Inkjet
Papierformat:
10x15 cm
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Weiß
Blätter pro Packung:
100 Blätter
HP-Segment:
Business
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
123.8 x 33.34 x 181 mm
Verpackungsbreite:
182 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
450 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0884* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.