Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 Blatt
HP Advanced Fotopapier, glänzend, 250 g/m2, 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8696A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8696A
EAN/GTIN:
     882780349643
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ideal für Benutzer von Tintenstrahldruckern und Besitzer von HP Inkjet-Druckern, die hochwertige, naturgetreue Fotos für Tagebücher, Fotoalben und Einrahmung drucken.

Drucken Sie wunderschöne Fotos, die Sie gerne in der Hand halten und mit anderen teilen. Dieses FSC®-zertifizierte[3] Papier ermöglicht naturgetreue Fotos mit satten, lebendigen Farben und einer beeindruckenden Oberfläche. Ihre lichtbeständigen[2] Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
882780349643
Abmessungen (BxTxH):
149 x 14.3 x 193 mm
Medienabmessungen (Einzelblatt):
130 x 180 mm
Medienanzahl pro Paket:
25 Blätter
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Menge in Koffer oder Umkarton:
10 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht:
2.55 kg
Warentarifnummer (HS):
37032000
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1110 x 740 x 314 mm
Breite:
149.2 mm
Tiefe:
14.29 mm
Höhe:
193.7 mm
Gewicht:
150 g
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
250 g/m²
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Papierformat:
13x18 cm
Blätter pro Packung:
25 Blätter
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
240 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.