Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q8749A Druckfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q8749A Druckfolie
HP Q8749A Druckfolie
HP Q8749A Druckfolie
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8749A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8749A
EAN/GTIN:
     882780957541
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjetfolie
  • HP Premium Backlit Farbbrillanz-Folie ermöglicht langlebige Displays, brillante Farben und naturgetreue Bilder – ob mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung. Dank schnell trocknender Drucke profitieren Sie von einer höheren Ausgabekapazität und kürzeren Bearbeitungszeiten.
    - Drucken Sie unabhängig von der Anwendung stets brillante, detailgetreue Bilder. Die poröse Beschichtung auf der bedruckbaren Vorderseite des Mediums sorgt für eine bessere Bilddefinition und auch ohne Hintergrundbeleuchtung für hervorragende Farbkontraste.
    - Beeindrucken Sie Ihre Kunden durch kürzere Bearbeitungszeiten. Schnell trocknende Drucke verwischen und verschmieren nicht. Mit dieser kräftigen und stabilen Folie, die sich durch problemlose Handhabung auszeichnet und nicht zerknittert oder bricht, läuft die Nachbearbeitung reibungslos.
    - Bieten Sie Ihren Kunden eine recycelbare Alternative. Die Folie ist vom Rücknahmeprogramm für HP Großformat-Druckmedien abgedeckt, einem praktischen, kostenfreien Recyclingangebot.
Weitere Informationen:
Druckmaterial - Weißintensität:
115 (CIE Ganz 82), 110 (ISO 11476)
Druckmaterial - Helligkeit:
86% (TAPPI T-452)
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
127 x 123.83 x 1422.4 mm
Paketgewicht:
13340 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Oberflächentyp:
Matte
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
77% (TAPPI T-425), 74% (ISO 2471) %
Mediengewicht:
285 g/m²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,51*
€ 393,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.