Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q8751A Großformat Medium 175 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q8751A Großformat Medium 175 m
HP Q8751A Großformat Medium 175 m
HP Q8751A Großformat Medium 175 m
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8751A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8751A
EAN/GTIN:
     848412013665
Suchbegriffe:
Bond-Papier
Bondpapier
Großformatpapier
LFP-Papier
HP Inkjet-Papier – Universal macht den Unterschied: dank ColorPRO. Dieses kostengünstige FSC®-zertifizierte[1] Papier mit ColorPRO Technologie sorgt für brillantere Farben, gestochen scharfe Texte und kontrastreichen Schwarzweißdruck. Auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten sind eine gute Qualität und beeindruckende Ergebnisse garantiert.

Profitieren Sie vom entscheidenden Unterschied. Präzise Linien und gestochen scharfe, klare Detailwiedergabe. Wirkungsvolle Bilder mit noch breiterem Farbspektrum. HP Inkjet-Papier – Universal mit ColorPRO-Technologie sorgt für professionelle Qualität und beeindruckende Ergebnisse.



Machen Sie Tempo bei der Produktion. HP Druckmedien wurden gemeinsam mit den HP Tinten und dem Drucker entwickelt. Das Ergebnis: exzellente, konsistente Leistung. Mit diesem recycelbaren FSC®-zertifizierten[1] Papier erfüllen Sie die ökologischen Ansprüche Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden.



Optimieren Sie alltägliche Druckaufgaben durch die Zuverlässigkeit und problemlose Einsetzbarkeit des kosteneffektiven HP Universal-Bond-Papiers. Da das Papier in vielen Größen (auch Übergrößen) erhältlich ist, werden die Arbeitsabläufe beschleunigt und die Druckkosten gesenkt.


Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
174 x 174 x 953 mm
Paketgewicht:
14060 g
Abmessungen (BxTxH):
174 x 174 x 953 mm
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 823 mm
Warentarifnummer (HS):
48025590
Rollenlänge:
175 m
Größe (Imperial):
6.85 "
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Druckmediengewicht:
80 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
12800 g
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
110%
Druckmaterial - Weißintensität:
160
Kerngrösse (imperial):
2 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.