Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q8754A Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q8754A Fotopapier
HP Q8754A Fotopapier
HP Q8754A Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8754A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8754A
EAN/GTIN:
     848412013825
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Wecken Sie Interesse mit Ihren Bildern. Dieses kostengünstige Papier ermöglicht kräftigeres Schwarz, brillantere Farben und einheitlicheren Glanz. Die Jumborollen sind ideal für unbeaufsichtigtes Drucken.[1] Die Drucke trocknen extrem schnell und überzeugen durch hohe Robustheit und Langlebigkeit.

Dieses Fotopapier ist besonders wirtschaftlich und liefert exzellente Ergebnisse. Das verbesserte HP Fotopapier hochglänzend schnell trocknend – Universal ermöglicht herausragende Bildqualität für beeindruckende Fotos und Grafiken, ganz gleich, ob Plakate, Präsentationen oder Ladendisplays gedruckt werden sollen.



Sparen Sie Zeit und Geld mit schnell trocknenden Drucken, die sich unmittelbar nach der Ausgabe bearbeiten und laminieren lassen.



Original HP Tinten liefern noch kräftigeres Schwarz und noch brillantere Farben als bei der Vorgängerversion.


Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
175 x 175 x 1100 mm
Printmedien Trockenzeit:
2 min.
Ursprungsland:
Deutschland
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.5 "
Druckmaterial - Helligkeit:
107%
Druckmateriallaminierung:
Ja
Druckmaterial - Weißintensität:
99
Kerngrösse (imperial):
2 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1020 x 1220 x 720 mm
Rollenlänge:
61 m
Kerndurchmesser:
50.8 mm
Gewicht:
13000 g
Mediengewicht:
190 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Printmedien - Glanzniveau:
27
Undurchsichtigkeit:
94.5 %
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
175 x 175 x 1100 mm
Paketgewicht:
14000 g
Verpackungsgewicht (imperial):
27.74 Pfund
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.5 x 5.5 x 43 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 65 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 86 °F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,89*
€ 380,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,66*
€ 314,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.