Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional Satin 610 mm x 15.2 m (24 in x 50 ft) Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Professional Satin 610 mm x 15.2 m (24 in x 50 ft) Fotopapier
HP Professional Satin 610 mm x 15.2 m (24 in x 50 ft) Fotopapier
HP Professional Satin 610 mm x 15.2 m (24 in x 50 ft) Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8759A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8759A
EAN/GTIN:
     882780703841
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Professional Fotopapier seidenmatt eignet sich ideal für professionelle Fotografien in leuchtenden Farben, mit klaren Details und hervorragenden Kontrasten. Die auf diesem Papier sofort trocknenden Drucke lassen sich leicht handhaben und zeichnen sich durch eine lange Haltbarkeit aus.

Leuchtende Farben, klare Details und hervorragende Kontraste. Großformatige Drucke für Ausstellungen lassen sich mit diesem haltbaren Papier, das das Look-and-Feel von professionellem Fotopapier bietet, einfach handhaben.



Fotos werden jederzeit zuverlässig gedruckt. Das HP Professional Fotopapier (seidenmatt und schnell trocknend) wurde zusammen mit HP pigmentierten Tinten entwickelt. Die auf diesem Papier erstellten Drucke verblassen bei Anwendung im Innenbereich ohne direkte Sonneneinstrahlung über einen Zeitraum von mindestens 200 Jahren nicht.[1]



Genießen Sie die zuverlässige Leistungsfähigkeit des HP Drucksystems für Großformatmedien. Das HP Professional Fotopapier (seidenmatt und schnell trocknend) wurde zusammen mit Original HP Tinten und dem Drucker entwickelt und zeichnet sich durch eine einheitliche Druckqualität und eine exzellente Handhabung aus.


Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Druckmaterial - Helligkeit:
91%
Druckmedien - Feuchtigkeitsbeständigkeit:
Ja
Druckmaterial - Weißintensität:
115
Warentarifnummer (HS):
37032000
Oberflächentyp:
Satin
Mediengewicht:
300 g/m²
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
1 Jahr(e)
Printmedien - Glanzniveau:
24
Undurchsichtigkeit:
97 %
Verpackungsgewicht (imperial):
8.14 Pfund
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 75 %
Temperatur Betriebsumgebung:
59 - 95 °F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.