Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q8919A Fotopapier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
HP Q8919A Fotopapier
HP Q8919A Fotopapier
HP Q8919A Fotopapier
Artikel-Nr.:
     107-390112
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8919A
EAN/GTIN:
     883585436033
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier hochglänzend für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, glänzende Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.

Freuen Sie sich auf Top-Ergebnisse bei jedem Ausdruck. Dieses Fotopapier nimmt die Tinte optimal auf. Seine mikroporöse Oberfläche sorgt für eine bessere Tintendeckung, kürzere Trocknungszeiten und dauerhaft brillante Farben.



Genießen Sie die höhere Produktivität eines Fotopapiers, das speziell für dauerhaft erstklassige Bildqualität entwickelt wurde und reibungsloses Drucken garantiert. Das Papier trocknet schnell, ist einfach zu handhaben und kann schnell laminiert werden.



Dieses vielseitig verwendbare Fotopapier liefert Präsentationen ebenso wie Displays und Vergrößerungen – bei einer dauerhaft hohen Fotoqualität. Verringern Sie die Umweltbelastung mit diesem recycelbaren[2], FSC®-zertifizierten Papier[1].


Weitere Informationen:
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.38 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1650 x 1020 x 1010 mm
Mediengewicht:
235 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
135 x 140 x 1580 mm
Paketgewicht:
12100 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.38 x 61.75 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Temperatur Betriebsumgebung:
60 - 85 °F
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 110,74*
€ 142,77*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 143,18*
€ 181,96*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,46*
€ 190,01*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 192,04*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 151,56*
€ 192,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,77*
€ 169,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,65*
€ 168,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,98*
€ 160,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 119,57*
€ 142,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,74*
€ 131,78
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.