Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q8920A Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q8920A Fotopapier
HP Q8920A Fotopapier
HP Q8920A Fotopapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q8920A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8920A
EAN/GTIN:
     848412013009
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier seidenmatt für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, seidenmatte Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.

Freuen Sie sich auf Top-Ergebnisse bei jedem Ausdruck. Dieses Fotopapier nimmt die Tinte optimal auf. Seine mikroporöse Oberfläche sorgt für eine bessere Tintendeckung, kürzere Trocknungszeiten und dauerhaft brillante Farben.



Genießen Sie die höhere Produktivität eines Fotopapiers, das speziell für dauerhaft erstklassige Bildqualität entwickelt wurde und reibungsloses Drucken garantiert. Das Papier trocknet schnell, ist einfach zu handhaben und kann schnell laminiert werden.



Dieses vielseitig verwendbare Fotopapier liefert Präsentationen ebenso wie Displays und Vergrößerungen – bei einer dauerhaft hohen Fotoqualität. Verringern Sie die Umweltbelastung mit diesem recycelbaren[2], FSC®-zertifizierten Papier[1].


Weitere Informationen:
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.38 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1265 x 1055 x 810 mm
Mediengewicht:
235 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
135 x 140 x 670 mm
Paketgewicht:
5000 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.38 x 25.75 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Temperatur Betriebsumgebung:
60 - 85 °F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.