Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3 TB 6 Gbit/s 7.200 U/min SATA-Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3 TB 6 Gbit/s 7.200 U/min SATA-Festplatte
HP 3 TB 6 Gbit/s 7.200 U/min SATA-Festplatte
Artikel-Nr.:
     C2572-QF298AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QF298AA
EAN/GTIN:
     886111912018
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP 3 TB 6 Gbit/s 7.200 U/min SATA-Festplatte

Kompatible Produkte für: HP Z800 Workstation
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
3072 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
HP Z800 Workstation
Warentarifnummer (HS):
84717050
Eingebaut:
Ja
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.