Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
HP Monitore
>
Artikel
HP 2311gt LED display 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-QJ684AA
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
QJ684AA
EAN/GTIN:
886111983254
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit der innovativen CyberLink-Technologie können alle 2D-Videos oder -Fotos in 3D umgewandelt werden! Betrachten Sie Familienfotos am Bildschirm, entdecken Sie Ihre Lieblingsfilme aus der Vergangenheit neu und schauen Sie Ihre selbstgedrehten Lieblingsfilme in Blockbuster-Qualität an – und das alles in 3D.
Eine völlig neue Dimension
• Arbeiten Sie an Projekten und betrachten Sie diese in Full HD. Anschließend wechseln Sie in den 3D-Modus für eine optimale Online-Unterhaltung. Dieser äußerst flache Monitor verfügt über Software mit innovativer Technologie zur Umwandlung von 2D-Inhalten in Echtzeit in 3D-Inhalte. Damit wird das Umschalten zwischen Aufzeichnung und Wiedergabe zum Kinderspiel.
3D-Spiele in völlig neuen Dimensionen
• Die beeindruckende 3D-Ansicht sorgt für ein überwältigendes Spielerlebnis. Es stehen Hunderte der angesagtesten und neuesten 3D-Spiele zur Auswahl. Mit dem TriDef 3D Ignition Game Player können Sie Ihre Lieblings-2D- oder Onlinespiele in Stereo-3D umwandeln. Mehr Spiele, mehr Dimensionen – es kann losgehen!
Flimmerfrei und augenfreundlich
• Die Synchronisierung und Kalibrierung Ihrer Brille gehören der Vergangenheit an – Batterien sind ebenfalls nicht erforderlich! Im Lieferumfang des HP 2311gt 3D-Monitors mit 58,4 cm (23 Zoll) Diagonale und LED-Hintergrundbeleuchtung sind zwei kostenlose, leichte, passive 3D-Brillen enthalten, die einen hohen Tragekomfort bieten und für ein ausgezeichnetes 3D-Erlebnis sorgen.
Kostengünstiges und komfortables Anschauen von 3D-Aufnahmen
• Der HP 2311gt 3D-Monitor mit 58,4 cm (23 Zoll) Diagonale und LED-Hintergrundbeleuchtung basiert auf der FPR-Technologie (Film Patterned Retarder), mit der Sie kostengünstig und komfortabel 3D-Inhalte anzeigen können. Kein Flimmern, mehr Helligkeit – und weniger Abhängigkeit von High-End-Grafikkarten.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Software:
CyberLink PowerDVD Premium 3D
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Neigungswinkelbereich:
0 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung
Neigungsverstellung:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
557.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
159 mm
Höhe (ohne Standfuß):
416.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3700 g
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
45 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
FCC, CE, ETL/CSA, NOM/NYCE, S WEEE, EuP Lot6
Display:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
23 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN+Film
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
160 °
Pixel Abstand:
0.265 x 0.265 mm
3D:
Ja
Unterstützte 3D-Technologien:
FPR 3D
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
hp bildschirm
,
hp monitore
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,04*
€ 328,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts Kabelsocken NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,06*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C050, Schwarz
Neomounts
FPMA-C050BLACK
ab € 26,98*
Zubehör
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,44*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
ab € 57,28*
Zubehör
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D960D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960D
ab € 90,30*
Zubehör
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
ab € 15,70*
Zubehör
Neomounts TV/Monitor-Wandhalterung FPMA-W25, Silber
Neomounts
FPMA-W25
ab € 10,30*
Zubehör
NewStar Flachbildschirm-Tischhalterung
Neomounts
FPMA-D935D
ab € 106,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen