Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP QY776AA Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP QY776AA Tastatur USB Schwarz
HP QY776AA Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-QY776AA#B13
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QY776AA#B13
EAN/GTIN:
     887111277107
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
460 x 164 x 24.4 mm
Tastaturgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
HP-Segment:
Business
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
1890 mm
Verpackungstiefe:
4870 mm
Verpackungshöhe:
340 mm
Paketgewicht:
820 g
Kabellänge:
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: hp keyboard, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.