Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB Optische Scrollmaus (100er-Großpackung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB Optische Scrollmaus (100er-Großpackung)
HP USB Optische Scrollmaus (100er-Großpackung)
HP USB Optische Scrollmaus (100er-Großpackung)
HP USB Optische Scrollmaus (100er-Großpackung)
HP USB Optische Scrollmaus (100er-Großpackung)
Artikel-Nr.:
     C2572-QY777A6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QY777A6
EAN/GTIN:
     887111147882
Suchbegriffe:
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Mit der neuesten optischen Sensortechnologie kann die HP USB Optische Scrollmaus präzise Bewegungen auf den verschiedensten Oberflächen aufzeichnen, und dies ganz ohne Mauspad.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
63 mm
Tiefe:
115 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
100 g
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
800 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Bildlaufrad:
Ja
Empfohlene Nutzung:
PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.