Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP MSA 1060 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP MSA 1060 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss
HP MSA 1060 NAS Rack (2U) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     C2572-R0Q80A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q80A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Breite:
508 mm
Tiefe:
445 mm
Höhe:
89 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Typ:
NAS
Geräteklasse:
Kleines & Mittleres Unternehmen
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
24
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial Attached SCSI (SAS)
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
740.16 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.441,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.758,33*
€ 8.042,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.694,60*
€ 7.966,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.520,48*
€ 7.759,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.441,88*
€ 7.665,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.