Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLX-PMK13C Wartungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLX-PMK13C Wartungskit
Samsung CLX-PMK13C Wartungskit
Artikel-Nr.:
     C2572-SS431A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS431A
EAN/GTIN:
     191628454198
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerwalzen
Arbeitsgruppen in Unternehmen und KMUs, die hochwertige Geschäftsdokumente und Marketingmaterialien in großen Mengen drucken möchten.

HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungstiefe:
102 mm
Verpackungshöhe:
44 mm
Paketgewicht:
940 g
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
2.07 Pfund
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
1 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1199 mm
Gewicht:
940 g
Typ:
Walzen-Ersatzset
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Samsung CLX-9250, 9350, 9252, 9352 / SCX-8030, 8040, 8230, 8240
Produktfarbe:
Grau, Orange
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Weitere Suchbegriffe: druckerwalzen hp, drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.