Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R607M Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-R607M Original
Samsung CLT-R607M Original
Samsung CLT-R607M Original
Artikel-Nr.:
     C2572-SS664A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS664A
EAN/GTIN:
     191628455485
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Samsung Original Bildeinheit mit 75.000 Seiten Reichweite bietet zusammen mit Samsung Original Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist einfach zu installieren und bequem auszutauschen.[2]
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
603 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
3250 g
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Samsung
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Magenta
OEM-Code:
CLT-R607M
Packungsinhalt:
Bildeinheit
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9250 ND; CLX -9252 NA; CLX -9350 ND; CLX -9352 NA; MultiXpress C 9250 ND; MultiXpress C 9252 NA; MultiXpress C 9350 ND; MultiXpress C 9352 NA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,97*
€ 289,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.