Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D708L Tonerkartusche mit hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D708L Tonerkartusche mit hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D708L Tonerkartusche mit hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SS782A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS782A
EAN/GTIN:
     191628542574
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628542574
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SL-K4350LX, K4300LX, K4250RX
Schwarztoner Seitenleistung:
35000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SS782A
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
210 mm
Tiefe:
561 mm
Höhe:
135 mm
Verpackungsbreite:
524 mm
Verpackungstiefe:
189 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
2000 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress K 4200 Series; MultiXpress K 4250 LX; MultiXpress K 4250 RX; MultiXpress K 4300 LX; MultiXpress K 4300 Series; MultiXpress K 4350 LX
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.