Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-K606S Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-K606S Tonerkartusche Schwarz
Samsung MLT-K606S Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SS805A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS805A
EAN/GTIN:
     191628461943
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Original-Tonerkartuschen Schwarz von Samsung mit einer Reichweite von 35.000 Seiten sorgen dank perfekter Abstimmung auf Ihren Samsung Drucker für exzellente Druckausgaben. Sie profitieren bei jedem Druckvorgang von Spitzenleistung, absoluter Zuverlässigkeit und beeindruckender Qualität.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SCX-8030ND, 8230NA, 8040ND, 8240NA
Schwarztoner Seitenleistung:
35000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
MLT-K606S
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Haus
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
189 mm
Verpackungshöhe:
109 mm
Paketgewicht:
2680 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
207 mm
Tiefe:
559 mm
Höhe:
136 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 8040 ND; SCX -8040 ND
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.