Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-K706S Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-K706S Tonerkartusche Schwarz
Samsung MLT-K706S Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SS816A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS816A
EAN/GTIN:
     191628526857
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628526857
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SL-K7600GX, K7500GX, K7400GX, K7600LX, K7500LX, K7400LX
Schwarztoner Seitenleistung:
45000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SS816A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
172 mm
Tiefe:
607 mm
Höhe:
144 mm
Verpackungsbreite:
607 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
144 mm
Paketgewicht:
2450 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress K 7400 GX; MultiXpress K 7400 LX; MultiXpress K 7400 Series; MultiXpress K 7500 GX; MultiXpress K 7500 LX; MultiXpress K 7500 Series; MultiXpress K 7600 GX; MultiXpress K 7600 LX; MultiXpress K 7600 Series; SL -K 7500 GX; SL -K 7500 LX; SL -K 7500 Series; SL -K 7600 GX; SL -K 7600 LX; SL -K 7600 Series
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.