Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-C504S Cyan Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-C504S Cyan Original Tonerkartusche
Samsung CLT-C504S Cyan Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SU025A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU025A
EAN/GTIN:
     191628444625
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-415N, 415NW / Xpress C1810W, C1404W, C1860FW, C1454FW, C1454N, C1453FW / CLX-4195N, 4195FN, 4195FW
Farbtoner-Seitenleistung:
1800 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SU025A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
138 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
117 mm
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
138 mm
Verpackungshöhe:
117 mm
Paketgewicht:
900 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -410 Series; CLP -415 N; CLP -415 N Premium Line; CLP -415 NW; CLX -4100 Series; CLX -4195 FN; CLX -4195 FN Premium Line; CLX -4195 FW; CLX -4195 N; CLX -4195 N Premium Line; CLX -4195 Series; Xpress C 1800 Series; Xpress C 1810 W; Xpress C 1810 W Premium Line; Xpress C 1860; Xpress C 1860 fw; Xpress C 1860 fw Premium Line; Xpress C 1860 Series
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.