Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K404S Schwarz Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K404S Schwarz Original Tonerkartusche
Samsung CLT-K404S Schwarz Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SU100A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU100A
EAN/GTIN:
     191628446407
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Xpress C430, C430W, C432, C433, C432W, C433W, C480, C480W, C480FW, C480FN, C482, C483, C482W, C483W, C482FW, C483FW
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SU100A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
181 mm
Tiefe:
387 mm
Höhe:
79 mm
Verpackungsbreite:
387 mm
Verpackungstiefe:
181 mm
Verpackungshöhe:
79 mm
Paketgewicht:
870 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.