Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M505L Magenta Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M505L Magenta Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung CLT-M505L Magenta Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SU302A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU302A
EAN/GTIN:
     191628447275
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ProXpress C2620DW, C2670FW, C2680FX
Farbtoner-Seitenleistung:
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU302A
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
112 mm
Paketgewicht:
1070 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
128 mm
Tiefe:
358 mm
Höhe:
112 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress C 2600 Series; ProXpress C 2620 DW; ProXpress C 2620 DW Premium Line; ProXpress C 2670 FW; ProXpress C 2670 FW Premium Line; ProXpress C 2680 FX
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.