Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P4072B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Samsung CLT-P4072B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4072B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4072B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     C2572-SU381A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU381A
EAN/GTIN:
     191628449392
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-320, 320N, 325, 325W / CLX-3185, 3185N, 3185FN, 3185FW
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CLT-P4072B
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
154 mm
Tiefe:
372 mm
Höhe:
203 mm
Verpackungsbreite:
373 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
2020 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 79,45*
€ 94,55
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 77,22*
€ 91,89
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 72,39*
€ 86,14
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 69,57*
€ 82,79
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 60,54*
€ 72,04
pro 2er Pack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.