Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P4092B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Samsung CLT-P4092B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4092B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4092B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4092B 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     854-SAMT4092P
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU391A
EAN/GTIN:
     191628449491
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-310, 310N, 315, 315W / CLX-3170FN, 3175N, 3175FN, 3175FW
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU391A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
154 mm
Tiefe:
372 mm
Höhe:
203 mm
Verpackungsbreite:
372 mm
Verpackungstiefe:
154 mm
Verpackungshöhe:
203 mm
Paketgewicht:
2050 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
12
pro Satz
€ 7,50*
ab € 46,58*
€ 55,01*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,15*
ab € 48,45*
€ 57,41*
1 Tag
20
pro Satz
€ 4,50*
ab € 48,96*
€ 57,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,93*
€ 68,79*
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,01*
€ 65,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,61*
€ 64,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,99*
€ 63,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,89*
€ 60,56
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,35*
€ 58,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,58*
€ 55,43
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 23,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.