Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-R409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-R409
Samsung CLT-R409
Artikel-Nr.:
     C2572-SU414A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU414A
EAN/GTIN:
     191628449644
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit 24.000 Seiten Reichweite bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.[2]
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
CLP-310/310N/315/315W, CLX-3170FN/3175N/3175FN/3175FW
Druckleistung:
24000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
OEM-Code:
CLT-R409
Packungsinhalt:
Bildeinheit
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
-20 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
358 mm
Verpackungstiefe:
291 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
1350 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.