Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten
Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten
Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2572-SU421A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU421A
EAN/GTIN:
     191628449699
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit
HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Druckleistung:
50000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
CLP-620ND/670N/670ND, CLX-6220FX/6250FX
Ursprungsland:
China

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLP -775 N; CLP -775 ND; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.