Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-Y6092S Gelb Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-Y6092S Gelb Original Tonerkartusche
Samsung CLT-Y6092S Gelb Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SU559A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU559A
EAN/GTIN:
     191628450213
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-770ND, 775ND
Farbtoner-Seitenleistung:
7000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
CLT-Y6092S
Produktfarbe:
Schwarz, Gelb
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
276 mm
Tiefe:
423 mm
Höhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
423 mm
Verpackungstiefe:
276 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
1950 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -770 ND; CLP -775 N; CLP -775 ND
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.