Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLX-Y8380A Toner Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLX-Y8380A Toner Gelb
Samsung CLX-Y8380A Toner Gelb
Artikel-Nr.:
     C2572-SU627A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU627A
EAN/GTIN:
     191628463947
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
MultiXpress CLX-8380ND
Farbtoner-Seitenleistung:
15000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SU627A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
117 mm
Tiefe:
455 mm
Höhe:
139 mm
Verpackungsbreite:
455 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
139 mm
Paketgewicht:
1000 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -8380 N; CLX -8380 ND; MultiXpress C 8380 N; MultiXpress C 8380 ND
Muratec:
MFX -C 4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.