Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D1042X Toner mit geringer Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D1042X Toner mit geringer Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D1042X Toner mit geringer Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU738A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU738A
EAN/GTIN:
     191628481088
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Original Samsung Tonerkartuschen Schwarz mit einer Tonerreichweite von 700 Seiten optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-2541, 2546
Schwarztoner Seitenleistung:
700 Seiten
OEM-Code:
SU738A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
137 mm
Tiefe:
363 mm
Höhe:
98 mm
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
1020 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1660; ML -1660 N; ML -1660 Series; ML -1665; ML -1666; ML -1670; ML -1672; ML -1674; ML -1675; ML -1678; ML -1860; ML -1865; ML -1865 W; SCX -3000; SCX -3200; SCX -3200 Series; SCX -3200 W; SCX -3205; SCX -3205 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.